曜日別特売

ユニパックエコバイオ

ユニパックエコバイオ - セイニチ(生産日本社)

環境に配慮した原料を70%配合・CO2排出量の削減に貢献。

用途アクセサリー類・日用品雑貨・薬品・衛生用品・紙・書類・衣類・繊維製品寸法(mm)開口部段差:5(一般チャック)透明タイプ無地種類平袋(チャック・テープ付)入数(枚)100再生材使用率(%)30バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210225バイオマス配合率(%)30バイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号874内容量1パック(100枚)
注意
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意下さい。
※電子レンジ、オーブンにはご使用出来ません。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※内容品については使用不適格な物があります。販売店又はメーカに相談の上ご購入下さい。
※密封した後、上から押さえつけたり、重いものをのせたりしないでください。袋が開いたり、破れたりすることがあります。
※製品にポリエチレンを加工する際に生じるニオイが残っている場合があります。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※本製品をガスコンロやオーブントースター機能付きレンジ、オーブントースターなど熱源のそばに置かないでください。高温になると袋が溶けることがあります。
※商品に曇り、スジやダマが現れる場合がありますが、リサイクル原料の特性によるものです。品質に問題はありません。
※本品の供給には万全を期しておりますが、良質なリサイクル原料の調達には限りがありますことを予めご了承ください。
※外袋は植物性由来原料、リサイクル原料を使用していません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73601509ECO A-4ポリエチレン0.045070(チャック下)なし
オープン
319
351(税込)
当日出荷
73601518ECO D-4ポリエチレン0.0485120(チャック下)なし
オープン
399
439(税込)
当日出荷
73601527ECO F-4ポリエチレン0.04120170(チャック下)なし
オープン
599
659(税込)
当日出荷
73601536ECO H-4ポリエチレン0.04170240(チャック下)なし
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
73601545ECO J-4ポリエチレン0.04240340(チャック下)なし
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする