城東テクノ
防水役物(配管用)
国内業界初!スリーブ管を不使用の配線にも対応。
配線・スリーブ管も対応。 逆勾配を防ぐ安心設計。
4ステップの簡単施工。
配線 出し入れ OK
付属品
取り付けビス(Φ3.8×25mm)
材質
PVC
色
グレー
外径(Φmm)
80
厚さt(mm)
14.5
内容量
1ケース(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73403874
WPA-PH40
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください