赤ラインレーザー 本体・受光器

赤ラインレーザー 本体・受光器 - マイト工業株式会社

屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
明るく見やすい高輝度タイプ
10m±1mmの高精度
水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
ライン位置が見つけやすいドット付
単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能
※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。
傾斜機能付きで斜め照射が可能

セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む)本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン635/地墨650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3.0°回転機構360度回転/微調整機構バッテリー容量(Ah)7指示精度±1mm以下(10m)レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)3.5以下(10m)照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659329MGL-42RP-R
121,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする