Dell
19.5インチワイドモニター(HD+/TN非光沢/DP,VGA/チルト)
日常のワークフローに最適で、アクセスしやすい19.5インチモニター。
エレガントなデザインに、1600×900の解像度とDellDisplayManagerを搭載しています。
付属品
ディスプレイポートケーブル×1、VGAケーブル×1
質量(kg)
3.94(包装時)
規格
WXGA++
幅(cm)
47.152
表面処理
非光沢
入力
VGA、DisplayPort
応答時間
5ms(GtoG)
コントラスト比
1000:1
解像度
1600×900@60Hz
高さ(cm)
36.896(スタンド含む)
接続端子
DisplayPort 1.2、VGA
奥行き(cm)
17.1
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
19.5インチ(LEDバックライト付液晶モニター)
パネル駆動方式
TN
最大表示色
1670万色
輝度(cd/m
2
)
250
角度調節
可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73601983
E2020H
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください