ゼットソーIII265

ゼットソーIII265 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII265 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII265 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII265 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】
アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。
切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。
大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。
また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。

用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6ハンドル色黒色(アルミ芯)刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入)切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265商品タイプ本体内容量1本
注意
※枝・竹の伐採には適していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7366155315078
3,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする