GPSポール

GPSポール - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]GPSポール - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]GPSポール - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

1段目はカーボン製で軽くて丈夫。2段目もアルミ製で全体的に軽い。伸縮部はレバーで固定。ポール落下防止のピン付き。水準器、コンパス付き。

用途GPS受信機を取り付けてGPS測量で使用。付属品収納ケース材質カーボン、アルミ全長(mm)2500質量(g)1015全縮(mm)1390内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659399GLS-25B
45,800
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする