ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
GPSポール
2本のカーボンポールの継ぎ仕様。2本でも軽量で作業効率も良い。2mの固定した高さで使用するので設定ミスが軽減。
用途
GPS受信機を取り付けてGPS測量で使用。
付属品
収納ケース
材質
カーボン
寸法(mm)
継:1040+960
全長(mm)
2000
質量(g)
784
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659408
GLS-22
¥
40,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください