ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
アルミスタッフ
裏面の2段目から検尺目盛になっており高さが手元で読み取れます。5mでも持ち運びに便利なコンパクト軽量タイプ。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途
水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。
質量(g)
1645
段数
5
全長(m)
5
全縮(mm)
1245
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659435
HSTF-55
¥
17,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください