ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
アルミスタッフ
裏面が標尺目盛になっているので簡易測定にも利用できます。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途
水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。
全長(m)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
段数
全縮(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659444
HSTF-54
1710
4
1467
¥
16,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
14日以内出荷
73659453
HSTF-53
1825
3
1868
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください