曜日別特売

アルミスタッフ

アルミスタッフ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]アルミスタッフ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]アルミスタッフ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]アルミスタッフ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]アルミスタッフ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

裏面が標尺目盛になっているので簡易測定にも利用できます。最軽量でコンパクト。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。

用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。質量(g)1190段数3全長(m)3全縮(mm)1197内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659469HSTF-33
11,400
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする