ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
アルミポール2m
木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
用途
測量用ポール。軽量なので山林調査などにも。
材質
アルミ
寸法(mm)
2070(石突60、キャップ10)
色
赤×シルバー
質量(g)
450
目盛間隔(mm)
200
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659478
HAP-2
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください