ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
アルミ三脚 オートレベル用 平面
使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。
用途
オートレベル用の平面三脚。
全長(mm)
1700
寸法(Φmm)
定芯桿:5/8インチ
脚頭形状
平面
全縮(mm)
1030
質量(kg)
4.2
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659487
OL
¥
28,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
73659496
YL
¥
28,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください