アルミ三脚 トラン用 平面

アルミ三脚 トラン用 平面 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]アルミ三脚 トラン用 平面 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]アルミ三脚 トラン用 平面 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。

用途トータルステーション、セオドライト(トランシット)用の平面三脚。全長(mm)1700質量(kg)4.2寸法(Φmm)定芯桿:35全縮(mm)1030脚頭形状平面内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659523OT
28,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
73659539YT
28,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする