ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
トラバーピン
長さも5種類で用途に応じて使い分けできます。
用途
記録写真撮影時の目盛指示や様々な目印に。
寸法(Φmm)
3.5
ピッチ(cm)
紅白:5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659776
HTP-30
30
¥
900
¥
589
¥
648
(税込)
14日以内出荷
73659785
HTP-50
50
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください