ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
布製安全掲示板 くるっぱくんホルダータイプ
布製安全掲示板で簡単設置・撤去、コンパクト収納が可能で。掲示する内容をA3サイズで印刷して差し込むだけ。上下にPVCパイプ付。
用途
作業向け安全掲示板
材質
ターポリン
サイズ
ホルダー:A3
質量(g)
1450
寸法(高さH×幅W)(mm)
1660×880
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659794
KL-HL01
8
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
73659803
KL-HL02
6
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください