ハイビスカス(ランドアート)
バイポッド
Φ25-43mmまでのポールに対応。上部にあるボタンを押すことで脚部が伸縮。
用途
プリズムポールやGPSポールを垂直に自立させます。
付属品
収納ケース
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
伸縮脚(mm)
質量(g)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659819
L
1120-1850
1910
1850
¥
34,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
73659828
S
650-900
1340
900
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください