ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
プリズムポール ストロング
手元で高さが読める逆目盛。伸縮部は固定レバーでがっちりホールド。握りやすいグリップと水準器付き。
用途
主に遠距離に使用する2.5インチプリズムを使用する測量時に使用。
付属品
収納ケース
材質
アルミ
全長(mm)
2500
質量(g)
1270
全縮(mm)
1390
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659925
CLS-25DL
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください