曜日別特売

収納ポール

収納ポール - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]収納ポール - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]収納ポール - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]収納ポール - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]収納ポール - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

ポールの長さを自由に調整できる伸縮式測量用ポール。軽量で丈夫なアルミ製。

用途測量時の目印用。赤×白目盛間隔(mm)200内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
全縮(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73660616HSPL-2220005151170
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
73660625HSPL-3230006501670
4,800
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする