ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
反射アルミスタッフ
測距にも使用できる反射タイプ。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途
横断測量に最適
付属品
収納袋
全長(m)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
段数
全縮(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73660643
HRS-54
1765
4
1458
¥
47,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
73660659
HRS-53
1850
3
1857
¥
44,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください