曜日別特売

布製安全掲示板 くるっぱくん

布製安全掲示板 くるっぱくん - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]布製安全掲示板 くるっぱくん - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]布製安全掲示板 くるっぱくん - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]布製安全掲示板 くるっぱくん - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]布製安全掲示板 くるっぱくん - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]布製安全掲示板 くるっぱくん - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]布製安全掲示板 くるっぱくん - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]布製安全掲示板 くるっぱくん - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

布製安全掲示板で簡単設置・撤去、コンパクト収納が可能で。防水テント生地で丈夫。掲示内容(KL-04:玉掛ワイヤーロープの点検色、KL-07:工事作業所災害防止協議会兼施工体系図、KL-03:クレーン標準合図法、KL-08:緊急連絡表、KL-05:作業主任一覧、KL-06:有資格者一覧表、KL-01:無災害記録表、KL-02:毎日の安全施工サイクル、KL-11:今週の安全目標、KL-13:今月の安全目標)

用途作業向け安全掲示板材質ターポリン寸法(高さH×幅W)(mm)1740×800内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73660668KL-04/07玉掛ワイヤーロープの点検色、工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
27,600
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
73660677KL-03/08クレーン標準合図法、緊急連絡表
30,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
73660686KL-05/06作業主任一覧、有資格者一覧表
30,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
73660695KL-01/02/11/13無災害記録表、毎日の安全施工サイクル、今週の安全目標、今月の安全目標
35,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする