BRIDGESTONE(ブリヂストン)
リフォーム用部材
材質
PVC
寸法L(mm)
119
寸法D(mm)
71
内容量
1個
注意
※プッシュマスター用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710255
JEC-13
49
42
¥
740
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710264
JEC-20N
56
48
¥
770
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください