BRIDGESTONE(ブリヂストン)
リフォーム用部材
材質
PVC
寸法A(Φmm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710298
JSC-13F
85
53.5
42
40
38.5
¥
480
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710307
JSC-20F
102
59.5
48
46
44.5
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください