BRIDGESTONE(ブリヂストン)
リフォーム用部材
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710316
JP-13
1個
PVC
83
リフォームダクト用シーリングキャップ
83
-
¥
320
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710325
JP-20
1個
PVC
89
リフォームダクト用シーリングキャップ
89
-
¥
340
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710334
JRH-13J
1箱(10個)
POM
-
パイプホルダー
-
-
¥
1,000
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710343
JRH-13C
1箱(10個)
POM
-
パイプホルダー
-
-
¥
1,000
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73710359
JRH-16J
1箱(10個)
POM
-
パイプホルダー
-
-
¥
1,000
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710368
JRH-13H
1箱(10個)
POM
-
パイプホルダー
-
-
¥
1,000
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710377
JRH-16H
1箱(10個)
POM
-
パイプホルダー
-
-
¥
1,000
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710386
JF-13F
1個
本体・フレキ:PVC、パーツ:PVC
489
フリーコーナー
489
42
¥
1,730
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73710395
JF-20F
1個
本体・フレキ:PVC、パーツ:PVC
489
フリーコーナー
489
48
¥
1,780
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710404
RMSK-20
1個
SUS
-
ステンレスカバー
-
40.2
¥
5,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください