曜日別特売

Kandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラ

Kandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラ - KANDAOKandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラ - KANDAOKandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラ - KANDAOKandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラ - KANDAOKandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラ - KANDAOKandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラ - KANDAOKandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラ - KANDAOKandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラ - KANDAO

Kandao Meeting SはAI搭載の180度超の広角web会議カメラです。
高精度なマイク、HIFIスピーカーを搭載し、フルデュプレックス設計で、AIと組み合わせいつでもどこでも、これ1台で円滑なWeb会議が実現可能に。
180度超の高性能カメラとAIにより、半径5m以内の発言者を自動認識、フォーカスします。
Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。
カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。
ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。
「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。
必要に応じて利用できる4つの画像表示モード。
また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。
企業、学校、あらゆる組織でWeb会議が可能に。
特に小規模のWeb会議に最適。

仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタン本体質量(g)771.5対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:78.2×256.5ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73661569MT0623
69,900
69,880
76,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする