(2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ RS232C接続

(2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ RS232C接続 - 日栄インテック

OCR-A/OCR-B標準搭載。
左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。
OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73661797X1950HDWRワイヤレスUSB-二次元バーコード--------
オープン
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73661806X1950HDBR有線RS232C 接続CMOSイメージセンサ2次元DC 4.4~5.5V約160(ケーブル除く)1次元:0.064
PDF417:0.076
QR Code/Data Matrix:0.127
1.8mの高さからコンクリート上に50回落下後、正常に動作64160.599約3.0(ストレート)
オープン
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする