サッポロ一番 しょうゆ味どんぶり

サッポロ一番 しょうゆ味どんぶり - サンヨー食品

チキンのうまみに、ジンジャー、ガーリック、オニオンの香味野菜と香辛料の風味がきいたしょうゆ味スープです。メンマ、ナルト、ねぎの組み合わせに、別添「焼のりパック(2枚入)」付きです。

質量(g)72シリーズサッポロ一番寸法(Φ×高さH)(mm)145×72保存方法常温賞味期限180日カロリー(kcal)312原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、しょうゆ、食塩、粉末卵)、スープ(食塩、糖類、香辛料、しょうゆ、油脂加工品、チキンエキス、小麦粉、ねぎ、たん白加水分解物、植物油脂、野菜エキス)、かやく(メンマ、ナルト、のり、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、カラメル色素、かんすい、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、ビタミンB2、ベニコウジ色素、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)入数(個)12再生紙使用マーク適合内容量1ケース(12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662226-
2,832
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする