曜日別特売

サッポロ一番 みそラーメンミニどんぶり

サッポロ一番 みそラーメンミニどんぶり - サンヨー食品
(1件のレビュー)

米みそ、豆みその濃厚なうまみ、ガーリック、ジンジャーの香味野菜の風味、七味唐辛子の辛みが特徴のみそ味スープです。肉そぼろ、キャベツ、コーン、人参、ねぎの組み合わせです。

質量(g)46シリーズサッポロ一番寸法(Φ×高さH)(mm)100×65保存方法常温カロリー(kcal)202原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、砂糖、粉末卵)、かやく(鶏・豚味付肉そぼろ、キャベツ、コーン、人参、ねぎ)、スープ(みそ、食塩、糖類、香辛料、油脂加工品、小麦粉、ポークエキス、酵母エキス、かつおエキス、発酵調味料、にんにく調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、カラメル色素、かんすい、クチナシ色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、乳化剤、増粘剤(キサンタン)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)入数(個)12再生紙使用マーク適合内容量1ケース(12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662269-
1,704
1,698
1,834(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73662269
2025-11-15
用途: 自宅での使用
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

この商品の通常サイズの商品は地元のスーパー等で購入できますがミニカップは市販されていないので自宅で小腹が空いた時に最適なので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする