福助工業
弁当容器 憩い(RP)
環境負荷に配慮した「エコノミータイプ」
プラスチック使用量削減!
段積みに耐えられる強度!
バイオマス容器へ!
(本体に植物性プラスチックを一部使用しております)
材質
PPF
電子レンジ
○
耐熱温度(℃)
130
断熱性
あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
職業別シーン
屋台
色
黒
商品タイプ
本体
内容量
1ケース(600枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
室数
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73662418
0740705
4
190×190×34
12
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73662436
0740713
4
228×170×34
13
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73662445
0740721
4
228×170×34
13
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73662463
0740731
4
238×190×34
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73662488
0740748
4
238×200×34
16
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73662497
0740756
5
238×200×34
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73662515
0740764
5
264×197×34
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73662524
0740772
5
264×197×34
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73662558
0740780
5
269×208×34
19
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73662585
0740799
4
305×150×34
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください