福助工業
弁当容器 憩い(RP)
環境負荷に配慮した「エコノミータイプ」
プラスチック使用量削減!
段積みに耐えられる強度!
バイオマス容器へ!
(本体に植物性プラスチックを一部使用しております)
材質
OPS
電子レンジ
×
耐熱温度(℃)
80
色
透明
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
職業別シーン
屋台
寸法(mm)
16(高さ)
タイプ
蓋
内容量
1ケース(600枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73662427
0740802
6.2
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73662454
0740810
6.7
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73662479
0740829
9.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73662506
0740837
9.7
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73662533
0740845
11
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73662567
0740853
11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73662603
0740861
7.9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください