曜日別特売

GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸

GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 - 神王工業GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 - 神王工業GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 - 神王工業GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 - 神王工業GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 - 神王工業GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 - 神王工業GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 - 神王工業GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 - 神王工業

硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。
長寿命を実現。
穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。
プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。
先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。
サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。
おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。
連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。

用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸軸の形状6.35六角軸刃先形状クロス刃推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル内容量1本
全17種類を絞り込む
全長(mm)
刃先径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662549JSXD034673.4
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
73662576JSXD035673.5
1,350
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
73662594JSXD038703.8
1,350
989
1,088(税込)
当日出荷
73662619JSXD040704
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
73662628JSXD043704.3
1,350
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
73662637JSXD045714.5
1,400
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
73662646JSXD048714.8
1,400
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
73662655JSXD050715
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73662664JSXD055725.5
1,550
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
73662673JSXD060726
1,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73662689JSXD064736.4
1,550
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
73662698JSXD065736.5
1,550
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
73662707JSXD075747.5
1,750
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
73662716JSXD080748
1,850
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73662725JSXD090749
2,000
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
73662734JSXD1107511
2,400
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
73662743JSXD1357713.5
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする