KANON(中村製作所)
丸穴ピッチノギス
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。
端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
材質
SUS420J2
質量(kg)
3.15
測定範囲(mm)
ピッチ上段21~1000、ピッチ下段11~1000
寸法H(mm)
129
寸法A(mm)
1200
角度(°)
40
寸法F(mm)
67
寸法D(Φmm)
20
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
32
最小読取値(mm)
0.05
器差(mm)
±0.15
最大穴径(mm)
19
寸法I(mm)
8
寸法G(mm)
35
寸法E(Φmm)
4
最小穴径(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73662786
RM100DX
¥
208,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください