曜日別特売

ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス

ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス - KANON(中村製作所)

同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。
円錐測定子により安定した測定ができます。
ボタン一つで測定データを送信します。
送信機内蔵のコンパクト設計。
アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。

角度(°)40最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)35器差(mm)±0.05最大穴径(mm)19使用電池CR2032寸法E(Φmm)2最小穴径(mm)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
質量(g)
測定範囲(mm)
寸法A(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
測定範囲(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662838E-RX20FW1本37020~200370
109,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
73662847E-RX30FW1本42020~300500
115,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
66002478E-RX20FW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット37020~200370
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002487E-RX20FW(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット37020~200370
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002496E-RX20FW(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット37020~200370
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002505E-RX30FW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット42020~300500
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002521E-RX30FW(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット42020~300500
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002530E-RX30FW(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット42020~300500
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする