KANON(中村製作所)
ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ
デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。
送信機がデジタル表示機に内蔵されております。
アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
16
最小読取値(mm)
0.01
使用電池
CR2032
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法A(mm)
器差(mm)
測定長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73662856
E-TH15FW
1本
192
245
±0.02
150
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
73662865
E-TH20FW
1本
210
295
±0.02
200
¥
87,400
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
73662874
E-TH30FW
1本
243
395
±0.05
300
¥
92,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
66002390
E-TH15FW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
192
245
±0.02
150
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002399
E-TH15FW(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
192
245
±0.02
150
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002408
E-TH15FW(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
192
245
±0.02
150
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002417
E-TH20FW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
210
295
±0.02
200
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002426
E-TH20FW(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
210
295
±0.02
200
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002435
E-TH20FW(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
210
295
±0.02
200
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002451
E-TH30FW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
243
395
±0.05
300
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002460
E-TH30FW(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
243
395
±0.05
300
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002469
E-TH30FW(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
243
395
±0.05
300
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。