曜日別特売

ワイヤレスデータ送信多機能デプスゲージ 穴ぐら

ワイヤレスデータ送信多機能デプスゲージ 穴ぐら - KANON(中村製作所)

フック付デプスバーで3つの測定が可能。
測定送信ボタン1つで表示測定値をPCへ転送できます。
送信機が内蔵されても200g(E-RD5FW)と軽量になっています。
アンサーバック方式採用でデータ送信が確実です。

使用電池CR2032寸法D(Φmm)2寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.02寸法F(Φmm)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定長(mm)
最小読取値(mm)
器差(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662883E-RD5FW1本500.01±0.0280200145
106,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
73662899E-RD10FW1本1000.01±0.0280215195
106,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
73662908E-RD15FW1本1500.01±0.0280232245
106,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
66002295E-RD5FW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット500.01±0.0280200145
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002311E-RD5FW(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット500.01±0.0280200145
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002320E-RD5FW(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット500.01±0.0280200145
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002329E-RD10FW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1000.01±0.0280215195
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002338E-RD10FW(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1000.01±0.0280215195
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002347E-RD10FW(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1000.01±0.0280215195
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002356E-RD15FW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1500.01±0.0280232245
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002365E-RD15FW(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1500.01±0.0280232245
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002381E-RD15FW(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1500.01±0.0280232245
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする