曜日別特売

放射温度計 GIS1000CN

放射温度計 GIS1000CN - BOSCH(ボッシュ)放射温度計 GIS1000CN - BOSCH(ボッシュ)放射温度計 GIS1000CN - BOSCH(ボッシュ)放射温度計 GIS1000CN - BOSCH(ボッシュ)放射温度計 GIS1000CN - BOSCH(ボッシュ)放射温度計 GIS1000CN - BOSCH(ボッシュ)放射温度計 GIS1000CN - BOSCH(ボッシュ)放射温度計 GIS1000CN - BOSCH(ボッシュ)

赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能。
熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応。
接触温度範囲、放射率リスト拡大。
測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能。

用途赤外線受信による物体表面温度(放射温度)を非接触式測定、周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出、熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出、熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定質量(g)560(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)0.1~5m(測定距離)/-40~1000(表面温度)/-40~1000(接触温度)/-10~50(周辺温度)/0~100%(相対湿度)/50対1(測定径比)本体寸法(mm)89×136×214精度±3(<20)/±2(20~60)/±3(60~90)※()内は相対湿度連続使用時間(時間)最大約3(単3アルカリ乾電池使用時)保管温度範囲(℃)-20~70レーザー635nm/<1mWクラス2
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73663039GIS1000CN1台本体のみ(バッテリ・充電器別売)本体、キャリングバック、マイクロUSBケーブル、乾電池ホルダー、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)
69,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
返品不可
46162316GIS1000CNSET1セット本体・充電器セット本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバック、マイクロUSBケーブル、乾電池ホルダー、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)
88,000
73,980
81,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする