KABUTOカバー&バッグセット

KABUTOカバー&バッグセット - トヨトミKABUTOカバー&バッグセット - トヨトミKABUTOカバー&バッグセット - トヨトミKABUTOカバー&バッグセット - トヨトミ

収納時はホコリ避けや汚れ防止になるカバーとして、 持ち出す時はバッグとして利用できる一台二役のKABUTO専用ケースです。
煙突収納ケースも付いて、摩擦によるキズも気にせず持ち運びできます。
煙突部分を裏返すことでバッグに変身します。

材質ナイロン質量(g)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×410×820(カバー&バッグ)直径×長さL(Φmm×mm)170×600(煙突収納ケース)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73663084-
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする