ユニオンメスアダプター

ユニオンメスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

お湯OK!

用途らく楽アダプター専用仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付材質PPS樹脂寸法L1(mm)57.1寸法A(mm)30寸法D(Φmm)30.4寸法L2(mm)14.5内容量1個
注意
※メーカー樹脂製アダプター継手のねじ込みには液状シール剤を使用いただけます。但し、シールテープとの併用はお控えください。
※水道メーター接続用のねじは地域により異なることがありますのでご確認のうえご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73706719NAU13JJ513G3/4
3,170
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする