BRIDGESTONE(ブリヂストン)
前座付水栓エルボ
仕様
テーパーネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
形状
エルボ
寸法L(mm)
56
寸法D(Φmm)
30.4
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
47.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73706983
NES13J
13
Rc1/2
¥
3,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材