BRIDGESTONE(ブリヂストン)
床立上用アダプター
お湯OK!
用途
らく楽アダプター専用
仕様
テーパーネジ
材質
PPS樹脂
寸法L1(mm)
54.8
寸法D1(Φmm)
30.4
寸法D2(Φmm)
58
適合径(Φmm)
ワン座:60以上
適合穴径(Φmm)
床:32~35
内容量
1個
注意
※メーカー樹脂製アダプター継手のねじ込みには液状シール剤を使用いただけます。但し、シールテープとの併用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707279
NAF13JJ58
13
Rc1/2
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材