BRIDGESTONE(ブリヂストン)
前座付水栓エルボ
仕様
平行ネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
形状
エルボ
寸法L(mm)
62
寸法D(Φmm)
30.4
寸法H1(mm)
79.5
寸法H2(mm)
47.1
適合壁厚(mm)
最大:38
内容量
1個
注意
※メッキリング、滑りパッキン、止水マットがついています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73706999
NES13JKTL
13
G1/2
¥
7,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材