ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) PS扉内後方排気延長設置形

ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) PS扉内後方排気延長設置形 - ノーリツ

フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、3階端末対応、ホームオートメーションシステム対応、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、QU-1/QU-3対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、SKB対応
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。暖房用のお湯で住まいのさまざまな場所を温められます。

仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品タイプオート種類従来タイプ形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長設置形グリーン購入法適合暖房能力(kW)11.2内容量1台
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
接続
給水・給湯接続
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73715943GTH-2445SAWX3H-TB-1 BL12A・13A2温度3P内蔵20A24号
449,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73715959GTH-2445SAWX3H-TB-1 BLLPG2温度3P内蔵20A24号
449,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73715968GTH-2445SAWX-TB-1 BL12A・13A1温度20A24号
400,100
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73715977GTH-2445SAWX-TB-1 BLLPG1温度20A24号
400,100
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73715986GTH-2045SAWX3H-TB-1 BLLPG2温度3P内蔵15A20号
423,500
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73715995GTH-2045SAWX3H-TB-1 BL12A・13A2温度3P内蔵15A20号
423,500
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73716004GTH-2045SAWX-TB-1 BL12A・13A1温度15A20号
374,600
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73716013GTH-2045SAWX-TB-1 BLLPG1温度15A20号
374,600
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする