ガスふろ給湯器(オート) PS扉内上方排気延長設置形

ガスふろ給湯器(オート) PS扉内上方排気延長設置形 - ノーリツ

マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、新ターボ給湯、RCS-2C対応(RCS接続基板ユニットが必要です)、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。

仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品タイプオート種類従来タイプ形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長設置形グリーン購入法適合内容量1台
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
全6種類を絞り込む
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73717063GT-1653SAWX-H-4 BLLPG20A16号
353,800
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717079GT-1653SAWX-H-4 BL12A・13A20A16号
353,800
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717106GT-2053SAWX-H-4 BLLPG15A20号
372,200
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717115GT-2053SAWX-H-4 BL12A・13A15A20号
372,200
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717124GT-2053SAWX-H-4 BL12A・13A20A20号
372,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717133GT-2053SAWX-H-4 BLLPG20A20号
372,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする