ガスふろ給湯器(オート) PS扉内設置形

ガスふろ給湯器(オート) PS扉内設置形 ノーリツ

マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。エコジョーズ対応。

号数20号 タイプオート 設置形態PS扉内設置形 形式設置フリー形 種類従来タイプ 仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品 リモコン別売 内容量1台
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ガスの種類
給水・給湯接続
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73717325 GT-2035SAWX-T-1 BL LPG 15A
366,500
139,800
153,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717334 GT-2035SAWX-T-1 BL 12A・13A 15A
366,500
139,800
153,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717343 GT-2035SAWX-T-1 BL 12A・13A 20A
366,500
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717359 GT-2035SAWX-T-1 BL LPG 20A
366,500
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする