三桂製作所
小径ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
内径9mm以下の小径のケイフレックス用付属品です。
適合
ケイフレックス/KMS,KM,KI
呼び
(接続ねじ)G 1/2
寸法C(mm)
29
寸法d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
10
寸法B(Φmm)
27.6
寸法S(Φmm)
(接続ねじ)20.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法l2(mm)
質量(g/個)
寸法I(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58014076
KMBG06
(最大)4
17.5
(締付後)15
37
4.9
¥
530
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58014085
KMBG09
(最大)7
22.4
(締付後)17
43
7.7
¥
530
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください