曜日別特売

GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス

GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス - グローブウッド(GROVE WOOD)

SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!
下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス!
フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。

用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS410長さ(mm)135ステンレス
注意
※進入力で直接打ち込めますが、下穴を開けるとよりネジ切れ、ひび割れなどの心配が軽減されます。最適な下穴ドリル径3.5mm
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73767549GIT4511箱(300本)105480×85ビス:4.5×45
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767558GIT5511箱(250本)107080×85ビス:4.5×55
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767567GIT6511箱(200本)100480×85ビス:4.5×65
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767576GIT7511箱(150本)88480×85ビス:4.575
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767585GIT4521箱(100本)34480×57ビス:4.5×45
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767594GIT5521箱(100本)41380×57ビス:4.5×55
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767603GIT6521箱(100本)47880×57ビス:4.5×65
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767619GIT7521箱(100本)54480×57ビス:4.5×75
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767628GIT901箱(100本)79980×57ビス:5.2×90
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2179:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする