GROVE ステンレスウッドデッキビス

GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD) GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD) GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD) GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD) GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD) GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD) GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD) GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)
(1件のレビュー)

SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。
※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。
フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ
Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。

用途建築工事、DIY 付属品スクエアビット(#2) 1本付属 材質SUS304 ブラウン 内容量1箱(100本)
注意
ハードウッド材に使用するには下穴が必要です。最適な下穴ドリル径4.mm
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GWD45 73767637
GWD45 73767637
73767637 GWD45 537 ビス:5.5×45
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
GWD55 73767646
GWD55 73767646
73767646 GWD55 643 ビス:5.5×55
オープン
2,298
2,528 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
GWD65 73767655
GWD65 73767655
73767655 GWD65 746 ビス:5.5×65
オープン
2,598
2,858 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
GWD75 73767664
GWD75 73767664
73767664 GWD75 848 ビス:5.5×75
オープン
2,898
3,188 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
GWD90 73767673
GWD90 73767673
73767673 GWD90 1000 ビス:5.5×90
オープン
3,498
3,848 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73767637
2023-12-10
用途:
デッキ制作

専用インパクト用のビットも含まれていて空回りも無く、使いやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4865:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする