曜日別特売

GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売)

GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) - グローブウッド(GROVE WOOD)

SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。
※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。
フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ
Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。徳用箱 10箱セット

用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS304長さ(mm)295ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)435×110ねじ径(mm)5.5表面処理塗装頭部形状フレキ穴の形状四角穴内容量1ケース(100本×10箱)
注意
ハードウッド材に使用するには下穴が必要です。最適な下穴ドリル径4.5mm
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73767838GWD45105900ビス:5.5×45
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767847GWD55106900ビス:5.5×55
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767856GWD65108000ビス:5.5×65
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767865GWD75109000ビス:5.5×75
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767874GWD901010500ビス:5.5×90
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする