GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売)

GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売) - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売) - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売) - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売) - グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売) - グローブウッド(GROVE WOOD)

ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。
SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。
建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。徳用箱 10箱セット

用途建築工事、DIY材質SUS410長さ(mm)295ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)435×140内容量1ケース(100本×20箱)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73767883GSC45104900ビス:3.8×45
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767899GSC57106000ビス:3.8×57
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73767908GSC75109100ビス:4.2×75
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
928:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする