グローブウッド(GROVE WOOD)
天然木ウッドデッキ材 セランガンバツ
セランガンバツは耐久性と強度に優れ、ウッドデッキに最適な木材です。大断面の材をとりやすいことなどから、ウッドデッキ・ウッドフェンス・パーゴラにセランガンバツ材は最適です。
用途
ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ等
内容量
1本
注意
※必ずお読みください。
・納品には通常宅配便・路線運送会社 等を使用しています。通常、ドライバーが一人でお伺いするため、荷物は原則 「車上渡し」となります。荷上げはいたしません。建物戸先渡しとなります。納品先の立地条件により荷降ろしのお手伝いをお願いすることもございます。
・4tトラックの進入が可能でなければ、お届けできない場合があります。配送先の道幅を必ずご確認ください。
・個人宅へ配送の場合 お客様が指定した納品先建物の1階軒先で商品をお渡しする納品方法です。マンションやビルを納品先に指定された場合、原則としてその建物の1階エントランスでの納品になります。そのため、サイズの大きな木材をご注文の際にはご自分で運ぶことができるか、ご確認ください。
・やむを得ない事情による遅延については一切責任を負いかねます。
ハードウッド木材品質基準、長さ:表示サイズ以上は適合。表示サイズ以下は不適合。厚み・幅:厚み・幅共表示サイズの±5%以内とする。曲がり反り:長さの1%以内とする。木材の端と端を結んで計測する。3000mmなら30mm以内は適合。ねじれ:材厚寸法の1/2までのねじれは適合。材厚30mmなら15mm以内は適合。ひび:木材端部のひび割れは全体長さの5%までは適合。材表面の貫通していないひびは適合。色:天然木のため色むらや木材ごとの色違いは適合。ピンホール:大きさ5mm以内のピンホール(虫食い穴)は適合。その他:サンドペーパーで落とすことが可能な傷や汚れは適合。木口の軽微な欠けは適合。
全24種類を絞り込む
材質
板:セランガンバツ
角:セランガンバツ
長さ(mm)
選択してください
1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600
3900
幅(mm)
70
90
145
厚さ(mm)
25
70
90
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73767953
厚み25mm×幅145mm×長さ1800mm
板:セランガンバツ
1800
145
25
6.5
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73767969
厚み25mm×幅145mm×長さ2100mm
板:セランガンバツ
2100
145
25
7.6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73767978
厚み25mm×幅145mm×長さ2400mm
板:セランガンバツ
2400
145
25
8.7
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73767987
厚み25mm×幅145mm×長さ2700mm
板:セランガンバツ
2700
145
25
9.8
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73767996
厚み25mm×幅145mm×長さ3000mm
板:セランガンバツ
3000
145
25
10.9
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768005
厚み25mm×幅145mm×長さ3300mm
板:セランガンバツ
3300
145
25
12
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768039
厚み70mm×幅70mm×長さ1800mm
角:セランガンバツ
1800
70
70
8.8
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768048
厚み70mm×幅70mm×長さ2100mm
角:セランガンバツ
2100
70
70
9.3
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768057
厚み70mm×幅70mm×長さ2400mm
角:セランガンバツ
2400
70
70
11.8
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768066
厚み70mm×幅70mm×長さ2700mm
角:セランガンバツ
2700
70
70
13.2
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768075
厚み70mm×幅70mm×長さ3000mm
角:セランガンバツ
3000
70
70
14.7
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768084
厚み70mm×幅70mm×長さ3300mm
角:セランガンバツ
3300
70
70
16.2
オープン
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768093
厚み70mm×幅70mm×長さ3600mm
角:セランガンバツ
3600
70
70
17.6
オープン
¥
8,190
¥
9,009
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768109
厚み70mm×幅70mm×長さ3900mm
角:セランガンバツ
3900
70
70
19.1
オープン
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768118
厚み90mm×幅90mm×長さ1800mm
角:セランガンバツ
1800
70
70
8.8
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768127
厚み90mm×幅90mm×長さ2100mm
角:セランガンバツ
2100
70
70
9.3
オープン
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768136
厚み90mm×幅90mm×長さ2400mm
角:セランガンバツ
2400
70
70
11.8
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768145
厚み90mm×幅90mm×長さ2700mm
角:セランガンバツ
2700
70
70
13.2
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768163
厚み90mm×幅90mm×長さ3300mm
角:セランガンバツ
3300
70
70
16.2
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768179
厚み90mm×幅90mm×長さ3600mm
角:セランガンバツ
3600
70
70
17.6
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768188
厚み90mm×幅90mm×長さ3900mm
角:セランガンバツ
3900
70
70
19.1
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768014
厚み25mm×幅145mm×長さ3600mm
板:セランガンバツ
3600
145
25
13.1
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768023
厚み25mm×幅145mm×長さ3900mm
板:セランガンバツ
3900
145
25
14.1
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73768154
厚み90mm×幅90mm×長さ3000mm
角:セランガンバツ
3000
90
90
14.7
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。