停電でもアウトドアでも電気が使え、パソコン・小型家電製品の使用可能な大容量640Wh。
より安全なリン酸鉄リチウム電池採用、高効率ソーラーパネル(別売)・車からも充電可。
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能
[消費電力:定格600W/最大1200W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利
ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能
別売の予備電池を加えれば、容量2倍1280Wh(40万mAh)。
LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
出力【USB】USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-CPD60W(5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3A)
【DC】110-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、【AC】4個、純正弦波100V/60Hz、定格出力600W(最大1200W)
付属品ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書材質ABS質量(kg)9.3入力電圧(V)DC12~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×215×221機能PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済/安全保護機能[過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護]バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約10(付属ACアダプタ)、約10(付属カーシガレットライターケーブル)、約20(別売ソーラーパネル)※※連続で約40000Lux(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件でバッテリー容量(mAh)200000(640Wh)使用可能時間(分間)270(弱)、135(中)、55(強)、80(点滅)、110(SOS)明るさ(Lm)120240600RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)65内容量1個